ProductPage

SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 8961 serie SIB30 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.
Bijzonderheden

  • Robuust en onderhoudsvrij.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar): 12
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 8961 serie SIB30 roestvaststaal maximum drukverschil 12 bar PN40 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 8961 serie SIB30 roestvaststaal maximum drukverschil 12 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814908
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961 serie SIB30 roestvaststaal maximum drukverschil 12 bar PN40 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 8961 serie SIB30 roestvaststaal maximum drukverschil 12 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814909
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar): 12
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)