ProductPage

SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Bijzonderheden

  • Verkrijgbaar met ontluchter.
  • Verkrijgbaar in lage capaciteit (LC) en hoge (H) capaciteit.
  • Buitenopstelling moet voorzien worden van isoleerkap.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit PN63 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit PN63 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811970
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit automatische ontluchting PN63 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit automatische ontluchting PN63 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811968
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN63 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN63 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811969
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit PN63 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit PN63 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811972
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN63 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN63 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811971
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit PN63 1" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar hoge capaciteit PN63 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811967
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN63 1" BSPP SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1054 serie TD42 roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN63 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811966
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)

Gerelateerd

De Adca serie DT46 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig geïnstalleerd kan worden.
De DT46 is uitstekend geschikt is voor toepassingen in hogedruksystemen, voor de ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders, en kritische stoomtracers waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Het isolatiedeksel zorgt voor een consistent gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden.
De DT46 serie heeft slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik zonder aanpassing.