ProductPage

SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Bijzonderheden

  • Verkrijgbaar met ontluchter.
  • Verkrijgbaar in lage capaciteit (LC) en hoge (H) capaciteit.
  • Buitenopstelling moet voorzien worden van isoleerkap.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11811976
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit automatische ontluchting PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit automatische ontluchting PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11811973
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11811974
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11811975
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit PN40 DN20 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11811978
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN40 DN20 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit automatische ontluchting PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11811977
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit PN40 DN25 SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1062 serie TD32F roestvaststaal maximum drukverschil 32 bar hoge capaciteit PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11811979
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)