ProductPage

ADCA Thermostatische condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal lage capaciteit binnendraad NPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCA serie TH32YLC is een stalen thermostatische condenspot met lage capaciteit voorzien van een geïntegreerd filter en een uitstekende ontluchting. Het is specifiek ontworpen voor toepassingen met processapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Binnendraad
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 10
Materiaal huis: Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal maximum drukverschil 22 bar LC 1/2" NPT ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal maximum drukverschil 22 bar LC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14539861
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal maximum drukverschil 22 bar LC 1" NPT ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal maximum drukverschil 22 bar LC 1" NPT ERIKS Artikelnr: 14539863
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal maximum drukverschil 22 bar LC 3/4" NPT ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32YLC staal maximum drukverschil 22 bar LC 3/4" NPT ERIKS Artikelnr: 14539862
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Binnendraad
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 10
Materiaal huis: Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)