ProductPage

ADCA Thermostatische condenspot Type 8980E serie TSS22 roestvaststaal binnendraad ISO 7/1 Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De Adca serie TSS22 is een gebalanceerde drukthermostatische condenspot en ontluchter, speciaal ontwikkeld voor gebruik op procesapparatuur zoalszoals sterilisatoren en andere autoclaven, kookketels, voedingsmiddelen-, chemische- en wasapparatuur.
Het eenvoudige ontwerp en kleine formaat van deze condenspot is erg geschikt voor deze toepassingen, vooral wanneer een volledig roestvrijstalen condenspot nodig is.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Gematigd oververhitte stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad
Druktrap artikel: PN25
Onderkoeling (°C)
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type H 1/2" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type H 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 12997368
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 1/2" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 12723491
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type L 1/2" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type L 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 12952764
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type H 1/4" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type H 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 12995192
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 1/4" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 12723489
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type L 1/4" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type L 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 12997371
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 1" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 1" BSP ERIKS Artikelnr: 12723493
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 3/4" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 12723492
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 3/8" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type S 3/8" BSP ERIKS Artikelnr: 12723490
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad
Druktrap artikel: PN25
Onderkoeling (°C)
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)