ProductPage

ADCAPURE Thermostatische condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal laseind ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De AdcaPure serie TSS6 is een volledig roestvrijstalen thermostatische condenspot en ontluchter, specifiek ontworpen voor gebruik in stoomsystemen met ‘clean’ of ‘pure steam’ in onder andere stoomreactoren, sterilisatoren en stoomdistributieleidingen, en is ideaal voor gebruik in clean steam skids.

Toepassing

  • Clean steam (voedingsmiddelen industrie).
  • Pure steam (farmaceutische industrie).

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Laseind
Druktrap artikel: PN10
Onderkoeling (°C): 5
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar laseind 1/2" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar laseind 1/2" ERIKS Artikelnr: 14517629
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar laseind 1" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar laseind 1" ERIKS Artikelnr: 14517631
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar laseind 3/4" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8982 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar laseind 3/4" ERIKS Artikelnr: 14517630
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Laseind
Druktrap artikel: PN10
Onderkoeling (°C): 5
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)