ProductPage

ADCAPURE Thermostatische condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal compacte uitvoering Tri-clamp ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De AdcaPure serie TSS7 is een volledig roestvrijstalen thermostatische condenspot en ontluchter, specifiek ontworpen voor gebruik in stoomsystemen met ‘clean’ of ‘pure steam’ in onder andere stoomreactoren, sterilisatoren en stoomdistributieleidingen.
Het compacte ontwerp van de TSS7-serie is ideaal voor gebruik in clean steam skids waar weinig vrije ruimte beschikbaar is.

Toepassing

  • Clean steam (voedingsmiddelen industrie).
  • Pure steam (farmaceutische industrie).

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Onderkoeling (°C): 5
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14517623
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14517625
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8983 serie TSS7 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 3/4" ERIKS Artikelnr: 14517624
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Onderkoeling (°C): 5
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)