ProductPage

ADCAPURE Thermostatische condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal Tri-Clamp ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De AdcaPure serie TSS6 is een volledig roestvrijstalen thermostatische condenspot en ontluchter, specifiek ontworpen voor gebruik in stoomsystemen met ‘clean’ of ‘pure steam’ in onder andere stoomreactoren, sterilisatoren en stoomdistributieleidingen, en is ideaal voor gebruik in clean steam skids.

Toepassing

  • Clean steam (voedingsmiddelen industrie).
  • Pure steam (farmaceutische industrie).

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Onderkoeling (°C): 5
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 11/2" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 11/2" ERIKS Artikelnr: 14517628
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14517632
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14517627
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 3/4" ERIKS Artikelnr: 14517626
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Onderkoeling (°C): 5
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)