ProductPage

ADCA Vlottercondenspot Type: 1031E Serie: FLT nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar binnendraad

Product Documentatie

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.

Toepassing

  • Warmtewisselaars.
  • Luchtverwarmers.
  • Tegenstroomapparaten.

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14415274
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14415275
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14257549
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415338
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415339
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257552
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415278
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415279
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257551
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 3/4" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1031E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14415276
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende