ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 1031 Serie: FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De nodulair gietijzeren vlottercondenspot type FT14 is universeel toepasbaar.
Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van grote hoeveelheden condensaat en de automatische ontluchter zorgt voor de afvoer van niet condenseerbare gassen.
Door het unieke ontwerp is het mogelijk de inbouwrichting eenvoudig aan te passen door het bolvormige huis los te nemen en in de gewenste richting te draaien.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar voor directe afvoer van grote hoeveelheden condensaat.
  • Warmtewisselaars
  • Luchtverwarmers.
  • Tegenstroomapparaten.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 1031 serie FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 1031 serie FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815294
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031 serie FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar PN16 1" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 1031 serie FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815293
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1031 serie FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 1031 serie FT14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815295
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)