ProductPage

ADCA Vlottercondenspot Type: 1032E Serie: FLT nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar binnendraad

Product Documentatie

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.

Toepassing

Universeel toepasbaar voor het direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat in onder andere:

  • Warmtewisselaars
  • Luchtverwarmers
  • Tegenstroomapparaten

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14415280
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14415281
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14257553
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415340
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415341
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257556
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415284
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415285
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257555
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 3/4" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 1032E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14415282
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn op vrijdag 24 mei van 18:30 uur tot 21:30 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team