ProductPage

ADCA Vlottercondenspot Type: 2931E Serie: FLT nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar flens


Product Documentatie

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.

Toepassing

Universeel toepasbaar voor het direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat in onder andere:

  • Warmtewisselaars
  • Luchtverwarmers
  • Tegenstroomapparaten

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN15 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14415226
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 DN15 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14415227
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 DN15 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14257561
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN20 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14415228
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 DN20 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14415229
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 DN20 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14257562
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN25 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14415322
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 DN25 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14415323
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 DN25 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT25 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14257564
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN25 ADCA Vlottercondenspot Type 2931E serie FLT21 nodulair gietijzer maximum drukverschil 4,5 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14415230
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende