ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 2932 Serie: FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Spirax Sarco vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden.
  • Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten, etc.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van ontluchter.
  • Standaard montage horizontaal; andere montagemogelijkheden op aanvraag.
  • Opties: NPT draad, flenzen volgens ASME, ingebouwd filter, steam lock release.

Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 2932 serie FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar PN16 DN25 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 2932 serie FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11813246
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2932 serie FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar PN16 DN40 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 2932 serie FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11813247
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2932 serie FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar PN16 DN50 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 2932 serie FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11813248
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)