ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 2933 Serie: FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 13 bar flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De gietijzeren vlottercondenspotten type FT43 zijn geschikt voor vele stoomapplicaties met een grote capaciteit, zoals warmtewisselaars. Het vlottergedeelte garandeert een directe afvoer van condensaat. De automatische ontluchter zorgt voor de afvoer van niet condenseer bare gassen.

Tabellen
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 14
Materiaal huis: Gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 2933 serie FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 DN25 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 2933 serie FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11813249
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2933 serie FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 DN40 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 2933 serie FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11813250
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 2933 serie FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 DN50 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 2933 serie FT43-13 gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11813251
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 14
Materiaal huis: Gietijzer
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.