ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 494 Serie: CA14 nodulair gietijzer binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Vlottercondenspot voor directe afvoer van het condensaat uit een perslucht installatie.
  • Ook toepasbaar voor andere gassen.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met flenzen, klep in roestvaststaal of geheel in roestvaststaal.

Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 14
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Geschikt voor perslucht: Ja
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 494 serie CA14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 494 serie CA14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811305
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 494 serie CA14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 494 serie CA14 nodulair gietijzer maximum drukverschil 14 bar PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811306
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 14
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Geschikt voor perslucht: Ja
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)