ProductPage

ADCA Vlottercondenspot Type: 5132E Serie: FLT staal maximum drukverschil 10 bar binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.

Toepassing

Universeel toepasbaar voor het direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat in onder andere:

  • Warmtewisselaars
  • Luchtverwarmers
  • Tegenstroomapparaten

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14415298
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN40 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14415299
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14257588
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT35 staal maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT35 staal maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415346
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT35 staal maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT35 staal maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415347
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT35 staal maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT35 staal maximum drukverschil 10 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257591
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415302
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting links → rechts PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14415303
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257590
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 3/4" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5132E serie FLT31 staal maximum drukverschil 10 bar montage vertikaal stromingsrichting omlaag PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14415300
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn op vrijdag 24 mei van 18:30 uur tot 21:30 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team