ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 5933 Serie: FT44-14 staal maximum drukverschil 14 bar flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Spirax Sarco vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden.
  • Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten, etc.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van ontluchter.
  • Standaard montage horizontaal; andere montagemogelijkheden op aanvraag.
  • Opties: NPT draad, flenzen volgens ASME, ingebouwd filter, steam lock release.

Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 14
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 5933 serie FT44-14 staal maximum drukverschil 14 bar PN40 DN20 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 5933 serie FT44-14 staal maximum drukverschil 14 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12159883
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5933 serie FT44-14 staal maximum drukverschil 14 bar PN40 DN25 SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 5933 serie FT44-14 staal maximum drukverschil 14 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12159884
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 14
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Gerelateerd

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.