ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 8931 Serie: FTS14-4,5 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Snel, efficiënt en direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat.
  • Warmtewisselaars.
  • Luchtverwarmers.
  • Tegenstroom apparaten
  • Vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden
  • Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten.
  • Voedingsmiddelen industrie.
  • Chemie en petrochemie.

Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van automatische ontluchter.
  • Standaard montage horizontaal met een inbouwrichting van rechts naar links.
  • Geschikt voor buitenopstelling, mits goed geïsoleerd.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 8931 serie FTS14-4,5 roestvaststaal maximum drukverschil 4,5 bar PN25 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 8931 serie FTS14-4,5 roestvaststaal maximum drukverschil 4,5 bar PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814902
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 8931 serie FTS14-4,5 roestvaststaal maximum drukverschil 4,5 bar PN25 1" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 8931 serie FTS14-4,5 roestvaststaal maximum drukverschil 4,5 bar PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814901
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 8931 serie FTS14-4,5 roestvaststaal maximum drukverschil 4,5 bar PN25 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 8931 serie FTS14-4,5 roestvaststaal maximum drukverschil 4,5 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814903
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 4.5
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)