ProductPage

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 8932 Serie: FTS14-10 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Spirax Sarco vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden.
  • Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten, etc.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van ontluchter.
  • Standaard montage horizontaal; andere montagemogelijkheden op aanvraag.
  • Opties: NPT draad, flenzen volgens ASME, ingebouwd filter, steam lock release.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 8932 serie FTS14-10 roestvaststaal maximum drukverschil 10 bar PN25 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 8932 serie FTS14-10 roestvaststaal maximum drukverschil 10 bar PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814905
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 8932 serie FTS14-10 roestvaststaal maximum drukverschil 10 bar PN25 1" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 8932 serie FTS14-10 roestvaststaal maximum drukverschil 10 bar PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814904
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 8932 serie FTS14-10 roestvaststaal maximum drukverschil 10 bar PN25 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type 8932 serie FTS14-10 roestvaststaal maximum drukverschil 10 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814906
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar): 10
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)