ProductPage

ADCA Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32 roestvaststaal draaibare flens UCX en CTS4U

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCA serie UFS32 is een volledig roestvaststalen geïntegreerde vlotter-thermostaatcondenspot en ontluchter, die volledig afgedicht en onderhoudsvrij.
Speciaal ontworpen voor het functioneren met lage- en middelmatige stoomdruk, ligt de toepasbaarheid met name op het gebied vanverwarmings- en procesapparatuuris. De UFS32 wordt typisch ingezet bij luchtverwarmers, warmtewisselaars, drogers, ommantelde vaten en verder bij toepassingen waar een continue afvoer van essentieel belang is.
Deze condenspot past op UCX universele connectoren en CTS4U compacte stations.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Oververhitte stoom.

Technische informatie
Tabellen
Aansluiting: Draaibare Flens
Maat aansluiting
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar)
Materiaal huis: Roestvaststaal 304
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlotter/therm cndpt 9000 - 4,5 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 4,5 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534284
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 10 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 10 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534285
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 14 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 14 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534286
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 21 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 21 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534287
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 32 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 32 bar M10 M10 bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534288
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 4,5 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 4,5 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534300
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 10 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 10 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534281
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 14 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 14 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534301
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 21 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 21 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534282
 
Log in om prijzen te zien
Vlotter/therm cndpt 9000 - 32 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ADCA Vlotter/therm cndpt 9000 - 32 bar UNC 3/8" UNC bolts; Sealed; RVS; ADCA UFS32 ERIKS Artikelnr: 14534283
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Draaibare Flens
Maat aansluiting
Capacity uitvoering: SC
Maximum drukverschil (bar)
Materiaal huis: Roestvaststaal 304
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)