ProductPage
PCE

KEMPER Overloopbewaking Serie: 688 00 Type: KP688 Brons Binnendraad (BSPP)

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Productkenmerken

  • Ter beveiliging tegen terugstromend vuil water.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Eenvoudig onderhoud in ingebouwde toestand.
  • Voor aansluiting aan KHS systeembesturingen, KHS timer en lekdetectiesysteem.
  • In combinatie met KHS VAV-PLUS afsluiters.
  • BSP binnendraad aansluiting.
  • Afvoeraansluiting volgens NEN/NBN EN 1717 met ingebouwde vlotterschakelaar.
  • Standaard 0=open, optioneel door omdraaien van de vlotter S=gesloten.
  • Inbouwrichting verticaal.
Normen en certificaten
  • WRAS certificaat.
  • Volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap.
Technische gegevens
  • Beschermingsklasse IP68.
  • Schakelvermogen 230 V, 0,04 A.
  • Lengte aansluitkabel 1 m.
  • Kabeldikte 2 x 0,25 mm².

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit