ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Soldeereind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Soldeernippel
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Soldeereind
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 3/4"-15 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 3/4"-15 mm ERIKS Artikelnr: 11815487
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1"-22 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1"-22 mm ERIKS Artikelnr: 11815488
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/4"-28 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/4"-28 mm ERIKS Artikelnr: 11815489
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/2"-35 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/2"-35 mm ERIKS Artikelnr: 12336932
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 2.3/8"-54 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 2.3/8"-54 mm ERIKS Artikelnr: 11815491
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Soldeernippel
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Soldeereind
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)