ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Mapress

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Mapress
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm ERIKS Artikelnr: 13486963
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1"-22 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1"-22 mm ERIKS Artikelnr: 13462991
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm ERIKS Artikelnr: 13486964
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm ERIKS Artikelnr: 13486965
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm ERIKS Artikelnr: 13486966
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm ERIKS Artikelnr: 13486967
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Mapress
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)