ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Profipress

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Profipress
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 3/4"-15 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 3/4"-15 mm ERIKS Artikelnr: 11815498
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1"-22 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1"-22 mm ERIKS Artikelnr: 11815499
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.1/4"-28 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.1/4"-28 mm ERIKS Artikelnr: 11815500
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.1/2"-35 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.1/2"-35 mm ERIKS Artikelnr: 11815501
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.3/4"-42 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.3/4"-42 mm ERIKS Artikelnr: 11815502
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 2.3/8"-54 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 2.3/8"-54 mm ERIKS Artikelnr: 11815503
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Profipress
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)