ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Messing reduceertoestel, voorzien van ontlaste klep en BSP binnendraad.

Toepassing

Algemene industrie, perslucht, niet giftige en onbrandbare gassen.

Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1 tot 10
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 70
Materiaal huis: Messing
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051489
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 3/8" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051491
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051488
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 3/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051490
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051486
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1.1/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051493
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1.1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051492
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051487
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1 tot 10
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 70
Materiaal huis: Messing
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)