ProductPage

ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

Media bij uitvoering met EPDM membraan:

  • Lucht.
  • Gedestilleerd water.
  • Warm water.
  • Neutrale en niet klevende vloeistoffen.
  • Neutrale gassen en dampen.
Media bij uitvoering met NBR membraan:
  • Niet neutrale vloeistoffen.
  • Oliën.
  • Perslucht met aerosol olie.
  • Brandstoffen.
Toepassingsgebieden:
  • Industrie proceswatervoorziening.
  • Gebouwen proceswatervoorziening.
  • Sprinklerinstallatie.
  • Drinkwater toepassingen.
  • Maritieme industrie.
  • Secundaire systemen voedingsmiddelen industrie.
  • Secundaire systemen farmaceutische industrie.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -20 tot 120
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Met manometer: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456149
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456147
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456148
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456154
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456155
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456153
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 3/4" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456150
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 3/4" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456151
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 3/4" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8241 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456152
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -20 tot 120
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Met manometer: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)