ProductPage

KEMPER Drukreduceerventiel serie KP710-0G brons buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Drinkwater.
Bijzonderheden

  • Instelling door middel van draaiknop met schaalverdeling.
  • Voorzien van geïntegreerde filter.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 5.5
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 30
Materiaal huis: Brons
Met manometer: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1/2" BSPP KEMPER Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12160370
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP KEMPER Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12160374
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1.1/4" BSPP KEMPER Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12160375
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1.3/4" BSPP KEMPER Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1.3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12160376
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 5.5
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 30
Materiaal huis: Brons
Met manometer: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)