ProductPage

GOETZE Drukreduceerventiel Type 1004 serie 9040 roestvaststaal buitendraad (EN) DIN PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Type 1004 serie 9040 is een roestvaststalen reduceerventiel ter bescherming van waterleidingsystemen tegen een te hoge toevoerdruk en wanneer een constante toevoerdruk in het systeem vereist is.

Toepassing

  • Drinkwatervoorziening systemen
  • Veehouderij.
  • Irrigatietechniek.
  • Proceswatervoorziening in industrie- en gebouwentechniek.
  • Machines & apparatuur met aansluiting op het drinkwaternet.
Medium:
  • Drinkwater tot 40 °C.

Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 40
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Met manometer: Nee
Manometer aansluiting: 1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529735
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529734
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529733
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529730
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529732
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529731
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529721
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529723
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529722
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1" BSPT GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1" BSPT ERIKS Artikelnr: 14529729
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 40
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Met manometer: Nee
Manometer aansluiting: 1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende