ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11188 serie D06F-B messing buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Algemene industrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 6
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 70
Materiaal huis: Ontzinkingsbestendig messing
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Met manometer: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13630648
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051457
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13630644
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051452
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051453
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 3/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13630645
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 6
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 70
Materiaal huis: Ontzinkingsbestendig messing
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Met manometer: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)

Gerelateerd

Type 1002 serie 9000 is een loodvrij bronzen reduceerventiel ter bescherming van waterleidingsystemen tegen een te hoge toevoerdruk en wanneer een constante toevoerdruk in het systeem vereist is.