ProductPage

SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Tabellen
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 232
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813999
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814000
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17bar LC 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17bar LC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814007
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar LC 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar LC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814001
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814002
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814004
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar 1" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813987
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar 1" BSPP SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813988
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 232
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

De ADCA serie PR47 is een indirect werkend drukreduceerventiel (voorgestuurd), dat ontwikkeld is om zelfs bij fluctuerende inlaatdruk of debiet een betrouwbare en nauwkeurige regeling te realiseren. Ontwikkeld voor industrieel gebruik in druk-reduceerstations beschikt dit reduceertoestel over een robuuste constructie en is het uitgevoerd met een gehard roestvaststalen klep en externe zuiger- en spindelgeleiding. Het is geschikt voor gebruik met perslucht, stoom, stikstof en gassen die de constructie niet aantasten. Gebruik voor toepassingen met andere gassen eventueel op aanvraag. Tevens kan deADCA serie PR47 toegepast worden in omstandigheden waarin sprake is of kan zijn van zogeheten ‘Dead-end’ condities