ProductPage

SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 232
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17bar LC DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17bar LC DN15 ERIKS Artikelnr: 11814006
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar LC DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar LC DN15 ERIKS Artikelnr: 11813989
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar DN15 ERIKS Artikelnr: 11813990
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN15 ERIKS Artikelnr: 11814005
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN20 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN20 ERIKS Artikelnr: 11813992
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar DN20 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar DN20 ERIKS Artikelnr: 11813991
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN25 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN25 ERIKS Artikelnr: 11813993
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar DN32 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar DN32 ERIKS Artikelnr: 11813994
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN32 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN32 ERIKS Artikelnr: 11813995
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN40 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar DN40 ERIKS Artikelnr: 11813996
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 232
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

De ADCA serie PRV57 is een indirect werkend drukreduceerventiel (voorgestuurd), ontwikkeld om zelfs bij fluctuerende inlaatdruk of debiet een betrouwbare en nauwkeurige regeling te realiseren.
Ontworpen voor industrieel gebruik in druk-reduceerstations, heeft dit reduceertoestel een robuuste constructie en is het uitgevoerd met een geharde roestvaststalen klep en een externe zuiger- en spindelgeleiding.
Het is geschikt voor gebruik met perslucht, stoom, stikstof en gassen die de constructie niet aantasten, met uitzondering van zuurstof. Gebruik voor toepassingen met andere gassen eventueel op aanvraag. Tevens kan de ADCA serie PRV57 toegepast worden in omstandigheden waarin sprake is of kan zijn van zogeheten ‘Dead-end’ condities.