ProductPage

SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Tabellen
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 350
Materiaal huis: Staal
Met manometer: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12160333
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar LC PN40 DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar LC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12160331
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar LC PN40 DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar LC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12160358
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar PN40 DN15 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12160332
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN20 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12160357
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar PN40 DN20 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12160353
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN25 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12160372
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN32 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12160359
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar PN40 DN32 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 3 bar PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12160335
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN40 SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal gereduceerd drukbereik 0,2 - 17 bar PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 12160367
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 350
Materiaal huis: Staal
Met manometer: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende