ProductPage

ADCAPURE Drukreduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal direct werkend Tri-clamp DIN 32676-A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCAPure serie P130J is een direct werkend, membraangestuurd drukreduceerventiel voor schone gassen, voorzien van een ontlaste klep. Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.
De ADCAPure serie P130J is specifiek ontworpen voor UHP (Ultra High Purity) gassystemen in ondermeer de farmaceutische, cosmetische, fijnchemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Gereduceerd drukbereiken.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Toepassing

  • Schone gassen
  • Schone lucht.
  • Zuurstof.
  • Stikstof.
  • Argon.
  • Kooldioxide.
  • Vloeistoffen en gassen die de constructie niet aantasten.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528118
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528117
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528119
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528120
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528122
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528123
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528121
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528174
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528124
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN20 ERIKS Artikelnr: 14528129
 
Log in om prijzen te zien
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende