ProductPage

OVENTROP Radiatorafsluiter Serie: HRV Type: 2482N Messing Recht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • CV-installatie.


Bijzonderheden


  • Dubbel instelbaar.
  • Voorinstelling door spindel
  • Ruimte temperatuur eenvoudig en nauwkeurig instelbaar.
  • Ombouw naar thermostatische uitvoering mogelijk.
  • Oventrop HRV.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Uitvoering: Recht
Materiaal huis: Messing
Maat leidingaansluiting
Maat radiatoraansluiting
Radiator aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Bediening: Handbediend
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Radiatorafsluiter Serie: HRV Type: 2482N Messing/EPDM Recht Instelbaar M30x1,5 1/2" (15) OVENTROP Radiatorafsluiter Serie: HRV Type: 2482N Messing/EPDM Recht Instelbaar M30x1,5 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812890
 
Log in om prijzen te zien
Radiatorafsluiter Serie: HRV Type: 2482N Messing/EPDM Recht Instelbaar M30x1,5 3/8" (10) OVENTROP Radiatorafsluiter Serie: HRV Type: 2482N Messing/EPDM Recht Instelbaar M30x1,5 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812893
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Recht
Materiaal huis: Messing
Maat leidingaansluiting
Maat radiatoraansluiting
Radiator aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Bediening: Handbediend
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 11813324