ProductPage

HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1564 Brons Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • Vier functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Honeywell Verafix.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis: Brons
Maat radiatoraansluiting
Haakse uitvoering: Ja
Aftapbaar: Ja
Vulbaar: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Radiatorvoetventiel Type: 1564 Brons/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15) HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1564 Brons/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812410
 
Log in om prijzen te zien
Radiatorvoetventiel Type: 1564 Brons/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/8" (10) HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1564 Brons/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812412
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis: Brons
Maat radiatoraansluiting
Haakse uitvoering: Ja
Aftapbaar: Ja
Vulbaar: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)