ProductPage

HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 4 Functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Honeywell Verafix.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Uitvoering: Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis: Brons
Maat radiatoraansluiting
Haakse uitvoering: Nee
Aftapbaar: Ja
Vulbaar: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15) HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812414
 
Log in om prijzen te zien
Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1" (25) HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812413
 
Log in om prijzen te zien
Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/8" (10) HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812416
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis: Brons
Maat radiatoraansluiting
Haakse uitvoering: Nee
Aftapbaar: Ja
Vulbaar: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)