ProductPage

Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen, ronde in- of oplaskijkglas met borosilcaatglas, drukklasse PN10.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Corrosieve media.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Ten behoeve van inspectie en verlichting van een vat, silo of ketel.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN25 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN25 ERIKS Artikelnr: 10057937
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN40 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN40 ERIKS Artikelnr: 10057938
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN50 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 10057939
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN80 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 10057940
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN100 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 10057941
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN125 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN125 ERIKS Artikelnr: 10057942
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN150 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN150 ERIKS Artikelnr: 14279684
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN200 Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS)/Borosilicaat PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 13487908
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn op vrijdag 24 mei van 18:30 uur tot 21:30 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team