ProductPage

Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Reflexglas borosilicaat volgens DIN 7081. Max. temperatuur: 300 °C.

Voorraadartikel
Uitvoering: Peilglas
Lengte (mm)
Diameter (mm): 34
Dikte (mm): 17
Materiaal: Borosilicaat
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 140mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 140mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057834
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 165mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 165mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057835
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 190mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 190mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057836
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 220mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 220mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057837
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 250mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 250mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057838
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 280mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 280mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057839
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 320mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 320mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057840
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 340mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 340mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057841
 
Log in om prijzen te zien
Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 370mmx34mmx17mm Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 370mmx34mmx17mm ERIKS Artikelnr: 10057842
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Peilglas
Lengte (mm)
Diameter (mm): 34
Dikte (mm): 17
Materiaal: Borosilicaat
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)