ProductPage

ADCA Ontluchter fig. 488 serie AE31.2 staal binnendraad


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stalen automatische ontluchter voor het verwijderen van
lucht en andere niet condenseerbare gassen uit
water- en andere vloeistofsystemen.
Dit vlotterbal-type ontluchter kan in combinatie met andere
ontluchtings- en luchtscheidingssystemen gebruikt worden.
Daarnaast is de serie AE31.2 ook zelfstandig toe te passen,
door deze direct te plaatsen op hoogtepunten van het systeem.

Toepassing

  • Koud water.
  • Heet water.
  • Overige vloeistoffen die de constructie niet aantasten en waarvoor geldt dat ρ > 0,75 kg/dm3.

Tabellen
Materiaal huis: Koolstofstaal
Maat aansluiting: 1" BSP
Aansluiting: Binnendraad
Nom. binnendiameter: DN25
Aansluitmaat ontluchting: 1/2" BSP
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-14 staal maximum drukverschil 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-14 staal maximum drukverschil 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14479167
 
Log in om prijzen te zien
Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-21 staal maximum drukverschil 21 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-21 staal maximum drukverschil 21 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14479168
 
Log in om prijzen te zien
Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-32 staal maximum drukverschil 32 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-32 staal maximum drukverschil 32 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14479169
 
Log in om prijzen te zien
Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-6 staal maximum drukverschil 6 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-6 staal maximum drukverschil 6 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14479166
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Koolstofstaal
Maat aansluiting: 1" BSP
Aansluiting: Binnendraad
Nom. binnendiameter: DN25
Aansluitmaat ontluchting: 1/2" BSP
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)