ProductPage

ARI Overstortventiel Type 1911 serie 22.753 nodulair gietijzer flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Als by-pass over een pomp

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
Instelbereik (bar)
Klepdoorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Ja
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN15 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13632714
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN15 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13632717
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 2,0-5,0barg PN16 DN15 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 2,0-5,0barg PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13632716
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 1,0-3,0barg PN16 DN15 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 1,0-3,0barg PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13632715
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 1,0-3,0barg PN16 DN20 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 1,0-3,0barg PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13632719
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 2,0-5,0barg PN16 DN20 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 2,0-5,0barg PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13632720
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN20 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13632721
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN20 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13632718
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN25 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13632725
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN25 ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13632722
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
Instelbereik (bar)
Klepdoorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Ja
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende