ProductPage

OVENTROP Overstortventiel Type 3495 messing haaks binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Bouwvorm: Haaks
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Druktrap inlaatzijde: PN10
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
Instelbereik (bar): van 0.05 tot 0.5
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Overstortventiel Type 3495 messing/EPDM 50-500mbar PN 10 3/4"BSPP OVENTROP Overstortventiel Type 3495 messing/EPDM 50-500mbar PN 10 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813352
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 3495 messing/EPDM 50-500mbar PN10 1"BSPP OVENTROP Overstortventiel Type 3495 messing/EPDM 50-500mbar PN10 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813351
 
Log in om prijzen te zien
Overstortventiel Type 3495 messing/EPDM 50-500mbar PN10 1.1/4"BSPP OVENTROP Overstortventiel Type 3495 messing/EPDM 50-500mbar PN10 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813353
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Haaks
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Druktrap inlaatzijde: PN10
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
Instelbereik (bar): van 0.05 tot 0.5
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)