ProductPage

SPIRAX SARCO Waterafscheider Type: 1089 Serie: S7 staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

Stoominstallaties.
Persluchtinstallaties.

Werking
Tabellen
Materiaal huis
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Max. werkdruk (bar): 35.9
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN65 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 11811998
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN80 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 11811999
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Max. werkdruk (bar): 35.9
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)