ProductPage

ADCAPURE Waterafscheider Type: 8849 Serie: S11 Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp ASME-BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operatrion Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCAPure serie S11 centrifugale afscheider verwijdert vocht uit stoomleidingen.
Wanneer natte stoom wordt gebruikt bij sterilisatie, vermindert vocht in suspensie de efficiëntie van de warmteoverdracht en de betrouwbaarheid van van het sterilisatieproces in gecompromiteerd worden.
Stoom passeert door de afscheider en als gevolg van de centrifugaalkrachten, impact en wervelingseffecten, worden de deeltjes zoals waterdruppels en vocht met een zwaarder soortelijk gewicht in de suspensie, afgescheiden.Het condensaat dat zo op de bodem van de afscheider wordt verzameld moetautomatisch afgevoerd worden door een geschikte condenspot.

Toepassing

  • Schone stoom.
  • Perslucht.
  • Gassen die de constructie niet aantasten.

Opties
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN10
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 14543773
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14543760
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 1" ADCAPURE Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14543762
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 2" ADCAPURE Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 2" ERIKS Artikelnr: 14543774
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Waterafscheider Type 8849 serie S11 roestvaststaal Tri-clamp 3/4" ERIKS Artikelnr: 14543761
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN10
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)