ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal laaglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Normaallichtend stalen veiligheidstoestel Type 11511 in haakse uitvoering met draadaansluiting, ideaal voor lage en middelgrote capaciteiten. Het proportionele bereik zorgt mrt name bij vloeistoffen voor een rustige werking.
Dit veiligheidstoestel is ook horizontaal in te bouwen met de uitlaat naar beneden.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,1barg tot 180barg in de volgende maatvoeringen.

  • 1/2”
  • 3/4”
  • 1”
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

Uitermate geschikt bij thermische expansie en als overstort bij:

  • Vloeistoffen.
  • Dampen (waaronder stoom).
  • Gassen.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm): 10
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Staal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (113 van 113 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,51 - 1,70 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,51 - 1,70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479891
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,26 - 2,75 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,26 - 2,75 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479893
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,71 - 2,25 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,71 - 2,25 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479892
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 35,01 - 54,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 35,01 - 54,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479900
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 4,76 - 7,50 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 4,76 - 7,50 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479895
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 7,51 - 11,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 7,51 - 11,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479896
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479938
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,01 - 1,50 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,01 - 1,50 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479890
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479902
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,10 - 0,22 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11511 serie 437 staal/staal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,10 - 0,22 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479886
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm): 10
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Staal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (113 van 113 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende