ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal hooglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Normaallichtend roestvaststalen veiligheidstoestel Type 11524 in haakse uitvoering met draadaansluiting, ideaal voor lage en middelgrote capaciteiten.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,1barg tot 180barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • 1/2”
  • 3/4”
  • 1”
  • Afsteldruk op te geven bij bestelling.


    Toepassingsgebied

    • Vloeistoffen.
    • Dampen (waaronder stoom).
    • Gassen.

    • Bijzonderheden

      • Uitermate geschikt t.b.v. thermische expansie en als overstort.
      • Met kleplichter.
      • Leverbaar met type goedkeur:
      • BV.
      • DNV.
      • ABS.
      • Lloyds.
      • RINA.
      • EAC.
      • TÜV.
      • PED.
      • ASME NB.
      • GL.
      • LREMEA/LROS.
      • RINA
      • Ook horizontaal in te bouwen met uitlaat naar beneden.
      • Optioneel:
      • Huis in staal 1.4104 (430) zie Type 11512
      • O-ring in klep EPDM, CR, FKM of FFKM:
      • Metaaldichtende klep: zie Type 11521 en Type 11522.
      • Speciale draadsoort en binnen- /buitendraad combinaties.
      • ‘Slip-on’ flenzen volgens DIN EN 1092-1.
      • ‘Slip-on’ flenzen volgens ANSI/ASME B 16.5.
      • Verwarmingsmantel voor kristalliserende media.
      • Speciale draadsoort binnen- en buitendraadaansluiting.

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm): 10
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: FPM
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (114 van 114 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,10 - 0,23 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,10 - 0,23 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480315
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480333
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 93,01 - 121,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 93,01 - 121,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480332
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 6,51 - 9,70 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 6,51 - 9,70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480325
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,81 - 3,10 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,81 - 3,10 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480321
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 14,01 - 26,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 14,01 - 26,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480327
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,11 - 4,40 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,11 - 4,40 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480322
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,51 - 0,90 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,51 - 0,90 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480318
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480331
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 26,01 - 35,00 barg 1/2" BSPP LESER Veerveiligheid Type 11524 serie 439 roestvaststaal/FPM gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 26,01 - 35,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480328
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm): 10
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: FPM
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (114 van 114 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende