ProductPage

GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal hooglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Standaard olie en vetvrij uitgevoerd ten behoeve van toepassing met zuurstof.
  • Combinatie met wisselventiel.

Toepassing

Vloeibare gassen als LNG, CO2, LAr.
Beveiliging van leidingsystemen en containers voor transport en opslag.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)
Instelbereik (bar): van 0.2 tot 70
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 1/4" BSPP uitlaat 3/8" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 1/4" BSPP uitlaat 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987758
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987759
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 3/8" BSPP uitlaat 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 3/8" BSPP uitlaat 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987760
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 1/2" BSPPx1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 1/2" BSPPx1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987761
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987762
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 3/4" BSPPx3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 3/4" BSPPx3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987763
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987764
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12987765
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)
Instelbereik (bar): van 0.2 tot 70
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)