ProductPage

ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal laaglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend veiligheidstoestel Type 1514 in haakse uitvoering.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Vloeistoffen (thermische expansie).
  • Tevens geschikt voor gebruik als overstort.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: FPM
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479532
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479534
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479533
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479554
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479555
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479553
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479536
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479535
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479537
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 1/2" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1514 staal/FPM laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 13479557
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: FPM
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende