ProductPage

ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal laaglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend veiligheidstoestel Type 1515 in haakse uitvoering.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Vloeistoffen (thermische expansie).
  • Tevens geschikt voor gebruik als overstort.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479575
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 20 - 42 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 20 - 42 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479577
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479576
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479574
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 1 - 5 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479602
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 20 - 42 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 20 - 42 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479605
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479603
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479604
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479580
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479579
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende