ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Hooglichtende roestvaststalen veerveiligheid.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Gassen.
  • Dampen (waaronder stoom).
  • Bij grote volumes ook toepasbaar voor vloeistoffen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (134 van 134 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,98 - 1,39 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,98 - 1,39 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478587
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,08 - 2,62 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,08 - 2,62 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478589
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 27,01 - 33,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 27,01 - 33,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478598
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 9,01 - 12,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 9,01 - 12,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478593
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 15,21 - 19,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 15,21 - 19,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478595
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,38 - 0,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,38 - 0,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478584
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,34 - 5,34 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,34 - 5,34 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478591
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,51 - 0,69 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,51 - 0,69 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478585
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,51 - 22,10 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,51 - 22,10 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478596
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,39 - 2,07 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1551 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,39 - 2,07 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478588
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (134 van 134 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende