ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Hooglichtend stalen veiligheidstoestel Type 567 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereikl van 0,1 barg tot 40,0 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Gassen.
  • Dampen.
  • Stoom.
  • Vloeistoffen (bij grote volumes).

Goedkeuring
Opties
Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (183 van 183 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 27,41 - 32,2 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 27,41 - 32,2 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478098
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,38 - 0,54 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,38 - 0,54 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478086
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,85 - 1,3 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,85 - 1,3 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478088
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,55 - 0,84 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,55 - 0,84 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478087
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,27 - 0,37 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,27 - 0,37 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478085
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 21,71 - 27,4 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 21,71 - 27,4 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478097
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,26 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,26 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478084
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,51 - 6,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,51 - 6,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478093
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 6,51 - 9,4 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 6,51 - 9,4 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478094
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 15,21 - 21,7 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 15,21 - 21,7 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478096
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (183 van 183 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende